ProductPage

LENZING Zakfilterhuis Type: 24001 Roestvaststaal (RVS) SS304 Binnendraad (BSP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Persleidingen.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Bouwvorm: Zijaansluiting / onderkant uitlaat
Geschikt voor zakgrootte
Aantal zakken: 1
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Binnendraad (BSP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Zakfilterhuis Type: 24001 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 1 PN10 Binnendraad (BSP) 2" (50) LENZING Zakfilterhuis Type: 24001 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 1 PN10 Binnendraad (BSP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14234156
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24001 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 2 PN10 Binnendraad (BSP) 2" (50) LENZING Zakfilterhuis Type: 24001 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 2 PN10 Binnendraad (BSP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14234164
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24001 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 3 PN10 Binnendraad (BSP) 1" (25) LENZING Zakfilterhuis Type: 24001 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 3 PN10 Binnendraad (BSP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14234174
 
Log in om prijzen te zien
Zakfilterhuis Type: 24001 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 4 PN10 Binnendraad (BSP) 1" (25) LENZING Zakfilterhuis Type: 24001 Roestvaststaal (RVS) SS304 Geschikt voor zakgrootte: 4 PN10 Binnendraad (BSP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14234178
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Zijaansluiting / onderkant uitlaat
Geschikt voor zakgrootte
Aantal zakken: 1
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Binnendraad (BSP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)