ProductPage
Home
Assortiment
Lagers
Spanlagers en Spanlagerblokken
Spanlagerblokken
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
SKF
Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging Serie F2BSS
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Toepassing
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen
Huistype: Ovaal
Huistype: Ovaal
Lagertype: Kogellager
Lagertype: Kogellager
Aantal boutgaten: 2-gats
Aantal boutgaten: 2-gats
Bevestiging op as: Klemschroef bevestiging
Bevestiging op as: Klemschroef bevestiging
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager: Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter (mm)
20 (1)
40 (1)
Asdiameter (mm)
Filters wissen
(2 van 2 artikelen getoond)
SKF
Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging F2BSS 20M-YTPSS
ERIKS Artikelnr: 13501311
Vergelijk
Vergelijken
Log in om prijzen te zien
{"itemTrackPD":{ "item_name": "flanged bearing unit oval setscrew locking f2bss 20m-ytpss", "item_id": "gr0000000027826", "material_number": "13501311", "price": "0", "item_brand": "skf", "item_category":"bearings", "item_category2":"mounted units and inserts", "item_category3":"mounted units", "item_category4": "pr1619920320114860", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
SKF
Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging F2BSS 40M-YTPSS
ERIKS Artikelnr: 13501325
Vergelijk
Vergelijken
Log in om prijzen te zien
{"itemTrackPD":{ "item_name": "flanged bearing unit oval setscrew locking f2bss 40m-ytpss", "item_id": "gr0000000027822", "material_number": "13501325", "price": "0", "item_brand": "skf", "item_category":"bearings", "item_category2":"mounted units and inserts", "item_category3":"mounted units", "item_category4": "pr1619920320114860", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
Huistype: Ovaal
Huistype: Ovaal
Lagertype: Kogellager
Lagertype: Kogellager
Aantal boutgaten: 2-gats
Aantal boutgaten: 2-gats
Bevestiging op as: Klemschroef bevestiging
Bevestiging op as: Klemschroef bevestiging
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager: Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter (mm)
20 (1)
40 (1)
Asdiameter (mm)
Filters wissen
(2 van 2 artikelen getoond)