CRC FPS 3-36 - Smering en corrosiebescherming
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Korte-termijn-corrosie-inhibitor. Indoor-bescherming tot 6 maanden.
Multifunctionele corrosie inhibitor met vochtverdrijvende en smerende eigenschappen. Vormt een dunne, bijna onzichtbare, lang blijvende film die beschermt tegen water en zuurstof. Uitstekende kruipende eigenschappen waardoor het product doordringt tot in de kleinste poriën en scheuren. CRC 3-36 beschermt metalen onderdelen binnenshuis tegen corrosie gedurende een kortere periode.
CRC
3-36 FPS universeel smeermiddel op basis van paraffineolie 20l
ERIKS Artikelnr: 23361477
|
Log in om prijzen te zien | ||
CRC
3-36 FPS universeel smeermiddel op basis van paraffineolie 500ml
ERIKS Artikelnr: 23165216
Catalogusartikelnr 1: 2 Catalogusartikelnr. 2: 450581 |
Prijs (Per stuk):
€ 17,14
|
||
CRC
3-36 FPS universeel smeermiddel op basis van paraffineolie 5l
ERIKS Artikelnr: 23165217
Catalogusartikelnr 1: 4 Catalogusartikelnr. 2: 23165217 |
Prijs (Per stuk):
€ 100,96
|