ItemPage
PCE

BOSCH Boormachine GBM 23-2 E

ERIKS Artikelnr: 23937750

EAN: 3165140147781

Fabrikant onderdeelnummer: 0 601 121 603

 
Prijs (Per stuk):
€ 713,02
Log in om uw condities te zien

Bijzondere kenmerken
Het sterke toestel voor exacte boorgaten.
Krachtige motor voor exacte boorgaten tot 23 mm diameter in staal.
Kruisteugel en aandrukplaat voor optimale krachtoverdracht.
Besturingselektronica voor exact aanboren.
Kegeldoorn (speciale accessoires) maakt het gebruik mogelijk van in de handel gebruikelijke boorhouders.
Lange levensduur door rolgelagerde motoren en aandrijving.
Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met boorstandaard.
Schakelaar met één vinger in te schakelen en te vergrendelen.

Standaard meegeleverd
Uitdrijfspie (1 601 030 009).
Extra handgreep (ET-nr. 1 600 763 010).

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.150 W
Onbelast toerental: 0 – 400 / 920 min-1
Afgiftecapaciteit: 670 W
Gewicht: 4,8 kg
Nominaal toerental: 0 – 280 / 640 min-1
Nominaal draaimoment: 23,0 / 10,0 Nm
Aansluitschroefdraad uitgaande as: MK 2 – DIN 228
Draaimoment, max.: 115,0 / 50,0 Nm:
Boor-Ø aluminium: 28 / 18 mm
Boor-Ø hout: 50 / 35 mm
Boor-Ø staal: 23 / 13 mm

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Nom. opgenomen vermogen (W) 1150
Nullasttoerental (tr/min) 1150
Nominaal toerental (tr/min) 280 / 640
Max. draaimoment (Nm) 115 / 50
Boordiameter in staal (mm) 23 / 13
Boordiameter in hout (mm) 50 / 35
Machinegewicht (kg) 4.8