ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

TECO Kitpistool voor kokers 310ml

ERIKS Artikelnr: 13410406

EAN: 4317784565356

 
Prijs (Per stuk):
€ 46,55
Log in om uw condities te zien

Gesloten handkitpistool voor kokers van 310 ml.