ItemPage
PCE

E-COLL Persluchtspuit B600 voor 300ml/600ml zakken

ERIKS Artikelnr: 12970990

Catalogusartikelnr 1: 9842.1570

EAN: 4332163792482

 
Prijs (Per stuk):
€ 222,08
Log in om uw condities te zien

Pneumatische kitpistool voor tubulaire zakken

•     Productomschrijving
Professionele pneumatiche pers voor het uitspuiten van verschillende afdichtings- en lijmmiddelen. De pers beschikt over een elastische kolf, die aan de binnenkant van de aluminium lans hecht. Hierdoor wordt een schoon en optimaal uitpersen van zakken bereikt. Gemaakt van geëloxeerd aluminium en daardoor uiterst bestendig. Door de optimale positionering van de handgreep in het midden van de pers en haar geringe gewicht is deze zeer eenvoudig te hanteren. Via een drukregelaar kan de uitperssnelheid traploos ingesteld worden. Door een speciale schroefdraad op het voorste deel wordt het snel verwisselen van zakken en kokers gegarandeerd. Door het loslaten van de drukhendel wordt de perslucht onmiddellijk stopgezet en wordt het uitspuiten van afdichtingsmiddel meteen geblokkeerd. Optimaal zwaartepunt, minimaal luchtverbruik.
•    Voor 300- tot 600-ml-tubulaire zakken (geen kokers)
•    Werkdruk 5–8 bar (max. 10 bar)
•    Netto gewicht 1400 g