ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

E-COLL Persluchtspuit KB400 voor 310ml/400ml kokers en zakken

ERIKS Artikelnr: 12970993

Catalogusartikelnr 1: 9842.1560

EAN: 4332163792475

 
Prijs (Per stuk):
€ 243,33
Log in om uw condities te zien

Pneumatische kitpistool voor kokers en tubulaire zakken

•     Productomschrijving
Professionele pneumatiche pers voor het uitspuiten van verschillende afdichtings- en lijmmiddelen. De pers beschikt over een elastische kolf, die aan de binnenkant van de aluminium lans hecht. Hierdoor wordt een schoon en optimaal uitpersen van zakken bereikt. Gemaakt van geëloxeerd aluminium en daardoor uiterst bestendig. Door de optimale positionering van de handgreep in het midden van de pers en haar geringe gewicht is deze zeer eenvoudig te hanteren. Via een drukregelaar kan de uitperssnelheid traploos ingesteld worden. Door een speciale schroefdraad op het voorste deel wordt het snel verwisselen van zakken en kokers gegarandeerd. Door het loslaten van de drukhendel wordt de perslucht onmiddellijk stopgezet en wordt het uitspuiten van afdichtingsmiddel meteen geblokkeerd. Optimaal zwaartepunt, minimaal luchtverbruik.
•    Voor 310-/400-ml-kokers en tubulaire zakken
•    Werkdruk 6–10 bar (max. 12 bar)
•    Netto gewicht 1125 g

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (ml) 600