ItemPage
PCE

FORMAT Handzaag 2-componenten-grepen 12 tanden/inch 350mm

ERIKS Artikelnr: 12056938

Catalogusartikelnr 1: 72990350

EAN: 4317784482561

Fabrikant onderdeelnummer: 72990350

 
Prijs (Per ):
€ 14,20
Log in om uw condities te zien

Handzaag voor hardhout- en lijsten

Uitvoering: fijne duw-/universele vertanding. Extra geharde tanden. Met 2-componenten-comfortgreep.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type Handzagen en zaagbeugels
Lengte (mm) 350
Aantal tanden per inch 12

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team