FORMAT Handzaag type 7250
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van koudgewalst edelbandstaal, met precisiegezette en kruisgeslepen alsmede elektro-inductief geharde tanden op stoot. met gezette en geslepen tanden. Met 2-voudig geklonken, hoogwaardige en gesloten hardhouten greep.
Toepassing: voor het zagen van hout, spaanplaten, rigips, eterniet, harde kunststoffen etc.
FORMAT
Handzaag 350mm Handzaag 350mm
ERIKS Artikelnr: 23082414
Catalogusartikelnr 1: 72500350 Catalogusartikelnr. 2: 23082414 |
Prijs (Per stuk):
€ 18,60
|
||
FORMAT
Handzaag 450mm Handzaag 450mm
ERIKS Artikelnr: 23082415
Catalogusartikelnr 1: 72500450 Catalogusartikelnr. 2: 23082415 |
Prijs (Per stuk):
€ 20,34
|