ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

THORMAS Handzaagbeugel vonkvrij AlBr 300mm

ERIKS Artikelnr: 23020900

Catalogusartikelnr 1: 23020900

EAN: 8412783722215

 
Prijs (Per stuk):
€ 222,74
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type Handzagen en zaagbeugels
Lengte (mm) 500
Gewicht (g) 600
Materiaal Aluminium-Brons