ItemPage
PCE

THORMAS Handzaagblad vonkvrij CuBe 300mm

ERIKS Artikelnr: 23020910

Catalogusartikelnr 1: 23020910

EAN: 8412783722239

 
Prijs (Per stuk):
€ 122,29
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type Handzaagblad
Lengte (mm) 300
Materiaal Koper-Beryllium
Gewicht (g) 30