ItemPage
PCE

FORMAT IJzerzaagbeugel zonder zaagblad Staal

ERIKS Artikelnr: 23115311

Catalogusartikelnr 1: 67400300

Catalogusartikelnr. 2: 23115311

EAN: 4317784102216

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784102216

 
Prijs (Per stuk):
€ 6,96
Log in om uw condities te zien

IJzerzaagbeugel met houten handvat:
Uitvoering: DIN 6473 A, met houten handvat en onverliesbare stiften, beugel 18 x 8 mm, zilverkleurig gelakt, zonder zaagblad.
Bladlengte: 300 mm
Totale lengte: 530 mm

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type Handzagen en zaagbeugels
Lengte (mm) 300