ItemPage
PCE

FORMAT Schrobzaag 300mm

ERIKS Artikelnr: 23115308

Catalogusartikelnr 1: 72580300

EAN: 4317784202305

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784202305

 
Prijs (Per stuk):
€ 12,13
Log in om uw condities te zien

Schrobzaag, FORMAT

Uitvoering: van gelegeerd gereedschapsstaal, met gezette en geslepen tanden. Met 2-voudig geklonken, open hardhouten greep.

Toepassing: voor alle droge soorten natuurhout alsmede spaan-, hechthout- en meubelplaat.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type Handzagen en zaagbeugels
Lengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 7