ItemPage
PCE

FORMAT Toffelzaag recht 250mm

ERIKS Artikelnr: 23115445

Catalogusartikelnr 1: 72600005

EAN: 4317784202312

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784202312

 
Prijs (Per stuk):
€ 5,82
Log in om uw condities te zien

Toffelzaag

Uitvoering: van gelegeerd gereedschapsstaal, met versterkte rug en fijn vertande, gezette en scherp geslepen tanden.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type Handzagen en zaagbeugels
Lengte (mm) 250
Aantal tanden per inch 13