ItemPage
PCE

FORMAT Zaagblad 762mm voor beugelzaag

ERIKS Artikelnr: 12739217

Catalogusartikelnr 1: 74171762

EAN: 4317784538190

Fabrikant onderdeelnummer: 74171762

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,38
Log in om uw condities te zien

Beugelzaagblad, schaafvertanding

Uitvoering: schaafvertanding met kruisgeslepen, geharde tanden.

Toepassing: geschikt voor droge soorten natuur- en bouwhout.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type Handzaagblad
Lengte (mm) 762