FORMAT Digitale werkplaatsschuifmaat met punten met fijninstelling type 4057
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN 862, van roestvast staal, gehard, meetvlakken fijn geslepen, met vastzetschroef, cijferhoogte van de LCD-weergave 6,0 mm, met meetpunten en data-uitgang Opto RS 232. Levering in houten cassette.
Functies: aan- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) op iedere positie mogelijk, hold-functie (meetwaarde-opslag).
Toepassing: voor binnen- en buitenmetingen.
Leveringsomvang: met batterij.
Aanwijzing:
reserve batterij (Bestel-nr. 4027 2032).
Datakabel (Bestel-nr. 4025 0002).
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat digitaal fijninstelling 300mm
ERIKS Artikelnr: 23420982
Catalogusartikelnr 1: 40580300 |
Prijs (Per stuk):
€ 834,91
|
||
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat digitaal fijninstelling 500mm
ERIKS Artikelnr: 23420983
Catalogusartikelnr 1: 40580500 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.175,97
|
||
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat digitaal fijninstelling 1000m
ERIKS Artikelnr: 12596266
Catalogusartikelnr 1: 40581000 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.125,50
|
||
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat digitaal fijninstelling 800mm
ERIKS Artikelnr: 12596265
Catalogusartikelnr 1: 40580800 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.842,45
|