FORMAT Digitale werkplaatsschuifmaat met punten type 4061
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Digitale werkplaatsschuifmaat met punten
Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met vastzetschroef, cijferhoogte LCD 8,5 mm bij 300 mm en 12,5 mm vanaf 500 mm meetbereik, inductief meetsysteem, met data-uitgangen RS 232, USB en Digimatic (DATA Variable). Levering incl. batterij CR 2032, 3 V, in houten kistje.
Functies: aan- en automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, automatische inschakeling door schuifbeweging, toetsenblokkering voor ingesteld nulpunt, hernieuwde nulpuntinstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) op elke positie mogelijk, ± preset-functie (meetwaarde-voorinstelling).
Toepassing: voor binnen- en buitenmetingen.
Aanwijzing: reservebatterij (bestelnr. 4027 2032).
Datakabel USB (bestelnr. 4025 0003).
Datakabel Digimatic (bestelnr. 4025 0004).
Datakabel RS 232 op aanvraag leverbaar.
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat IP65 digitaal met punt 300mm
ERIKS Artikelnr: 12737933
Catalogusartikelnr 1: 40610301 |
Prijs (Per stuk):
€ 818,74
|
||
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat IP65 digitaal met punt 500mm
ERIKS Artikelnr: 12737936
Catalogusartikelnr 1: 40610501 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.538,28
|
||
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat IP65 digitaal met punt 1000m
ERIKS Artikelnr: 12737939
Catalogusartikelnr 1: 40611001 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.354,61
|