FORMAT Digitale zakschuifmaat met absolute waardefunctie en data-uitgang type 4020
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN 862, RS 232, USB en Digimatic (DATA Variabel). Van roestvast staal, gehard, meetvlakken fijn geslepen, met vastzetschroef. Cijferhoogte van het LCD-scherm 7,5 mm. Inductief meetsysteem, resistent tegen vocht en handzweet. Levering in kunststof box.
Functies: met schuif-elektronica en toetsvergrendeling, aan- en automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) op iedere positie mogelijk, ABS-functie.
Toepassing: voor binnen-, buiten-, diepte- en getrapte metingen.
Leveringsomvang: met batterij.
Aanwijzing:
reserve batterij (Bestel-nr. 4027 2032).
Datakabel USB (Bestel-nr. 4025 0003).
Datakabel Digimatic (Bestel-nr. 4025 0004).
Datakabel RS 232 op aanvraag leverbaar.
FORMAT
Schuifmaat digitaal met DATA Variable + data- uitgang 150mm
ERIKS Artikelnr: 23420866
Catalogusartikelnr 1: 40201200 |
Prijs (Per stuk):
€ 220,03
|
||
FORMAT
Schuifmaat digitaal met DATA Variable + data- uitgang + rechthoekige 150mm
ERIKS Artikelnr: 12453156
Catalogusartikelnr 1: 40201205 |
Prijs (Per stuk):
€ 226,63
|
||
FORMAT
Schuifmaat digitaal met DATA Variable + data- uitgang + rechthoekige 200mm
ERIKS Artikelnr: 12511516
Catalogusartikelnr 1: 40201220 |
Prijs (Per stuk):
€ 311,22
|
||
FORMAT
Schuifmaat digitaal met DATA Variable + data- uitgang 300mm
ERIKS Artikelnr: 12596227
Catalogusartikelnr 1: 40201300 |
Prijs (Per stuk):
€ 410,92
|