3M Schuurvlies op rol CF-RL
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:vezelvlies met harsgebonden schuurmiddel. Goed schurend, flexibel en langlevend reinigingsvlies voor het behalen van een gelijkmatige, matte afwerking. Rollengte 10 m.
Toepassing: voor verwijderen van vuil, corrosie en verontreinigingen alsmede voor matteren en polijsten van oppervlakken en voor lichte afbraamwerkzaamheden. Met de hand of op vlakschuurmachines te gebruiken.
3M
Schuurvliesrol CF-RL 10mx100mm ultrafine A
ERIKS Artikelnr: 12064133
Catalogusartikelnr 1: 84540010 Catalogusartikelnr. 2: 12064133 |
Prijs (Per stuk):
€ 64,31
|
||
3M
Schuurvliesrol CF-RL 10mx100mm veryfine A
ERIKS Artikelnr: 12064132
Catalogusartikelnr 1: 84540005-1 Catalogusartikelnr. 2: 12064132 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Scotch-Brite™ Clean & Finish schuurrol, CF-RL, 100 mm x 10 m, A AVF, 4 rollen/doos, PN03760
ERIKS Artikelnr: 23579383
Catalogusartikelnr 1: 84540005 |
Prijs (Per rol):
€ 45,40
|