ItemPage
PCE

PFERD Slijpkaphouder Vorm C 10x15x3mm

ERIKS Artikelnr: 12064109

Catalogusartikelnr 1: 83431015

EAN: 4007220147184

 
Prijs (Per stuk):
€ 5,11
Log in om uw condities te zien

Slijpkaphouder, vorm C:
Uitvoering: een gesleufd rubber lichaam neemt de naadloos gevormde slijpkappen op. Als gevolg van de centrifugale kracht wordt de dop tijdens de werkzaamheden vastgehouden. Toepassing: voor finishing-werkzaamheden in de werktuigbouw op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Ø x hoogte: 10 x 15 mm
Schacht-Ø: 3 mm
optimaal toerental: 20.000 1/min

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (mm) 15