ItemPage
PCE

PFERD Slijpkaphouder Vorm L 5x15x6mm

ERIKS Artikelnr: 12064110

Catalogusartikelnr 1: 83490515

EAN: 4007220147283

 
Prijs (Per stuk):
€ 6,17
Log in om uw condities te zien

Slijpkaphouder, vorm L:
Uitvoering: een gesleufd rubber lichaam neemt de naadloos gevormde slijpkappen op. Als gevolg van de centrifugale kracht wordt de dop tijdens de werkzaamheden vastgehouden. Toepassing: voor finishing-werkzaamheden in de werktuigbouw op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Ø x hoogte: 5 x 15 mm
Schacht-Ø: 6 mm
optimaal toerental: 40.000 1/min

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (mm) 15