3M Cubitron II Doorslijpschijf T41
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Cubitron™ II doorslijpschijven zijn speciaal ontwikkeld voor een hoge snijsnelheid en een lange gebruiksduur bij bewerkingen
van allerlei materialen. Cubitron™ II doorslijpschijven gaan twee keer langer mee dan conventionele doorslijpschijven en snijden sneller.
Dit resulteert in aanzienlijke kostenbesparing.
3M
Cubitron™ II Doorslijpschijf, T41, 75 mm x 1 mm x 9.53 mm, A60
ERIKS Artikelnr: 12512016
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Doorslijpschijf T41 Ø 115x1mm
ERIKS Artikelnr: 12512017
|
Prijs (Per stuk):
€ 4,00
Verpakking per 50 stuk
|
||
3M
Cubitron™ II doorslijpschijf T41, Ø 125 mm x 1 mm x 22 mm, 60+
ERIKS Artikelnr: 12512019
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Doorslijpschijf T41 Ø 125x2mm
ERIKS Artikelnr: 12512021
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Doorslijpschijf T41 Ø 180x2mm
ERIKS Artikelnr: 12512023
|
Prijs (Per stuk):
€ 11,50
Verpakking per 50 stuk
|
||
3M
Doorslijpschijf T41 Ø 230x2mm
ERIKS Artikelnr: 12512024
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Cubitron™ II Doorslijpschijf, T41, 230 mm x 2.5 mm x 22.2 mm
ERIKS Artikelnr: 12512025
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Doorslijpschijf T41 Ø 230x3mm
ERIKS Artikelnr: 12512026
|
Prijs (Per stuk):
€ 20,65
Verpakking per 50 stuk
|