3M Cubitron II Doorslijpschijf T42
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Cubitron™ II doorslijpschijven zijn speciaal ontwikkeld voor een hoge snijsnelheid en een lange gebruiksduur bij bewerkingen
van allerlei materialen. Cubitron™ II doorslijpschijven gaan twee keer langer mee dan conventionele doorslijpschijven en snijden sneller.
Dit resulteert in aanzienlijke kostenbesparing.
3M
Doorslijpschijf T42 Ø 115mm
ERIKS Artikelnr: 12512027
|
Prijs (Per stuk):
€ 5,54
Verpakking per 50 stuk
|
||
3M
Cubitron™ II Doorslijpschijf, T42, 180 mm x 2.5 mm x 22 mm
ERIKS Artikelnr: 12512029
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Doorslijpschijf T42 Ø 230mm
ERIKS Artikelnr: 12512030
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|