ProductPage

FORMAT Komborstel gegolfd type 7029

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Komborstel, gevlochten staaldraad

Uitvoering: met gegolfde draad. Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare haakse eenhandslijpers. Schroefdraad M14 x 2,0.

Toepassing: voor gebruik bij lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden en voor de bewerking van grote vlakken. Voor het opruwen en camoufleren als ook voor het verwijderen van bramen, aanslag, roest, slakken, verf enz.

Aanwijzing: veiligheidsadviezen in acht nemen.



Gevlochten straaldraad-filamenten voor kleinere kans op draadbreuk en materiaalvriendelijke afname. Speciaal voor een fijn, gesatineerd slijpbeeld van het oppervlak.

Draaddiameter (mm): 0.3
Diameter borstel (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Komborstel Longlife staalM14 gegolfd 60x mm FORMAT Komborstel Longlife staalM14 gegolfd 60x mm ERIKS Artikelnr: 12739018

Catalogusartikelnr 1: 70290060

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,56
Komborstel Longlife staalM14 gegolfd 80x mm FORMAT Komborstel Longlife staalM14 gegolfd 80x mm ERIKS Artikelnr: 12739021

Catalogusartikelnr 1: 70290080

 
Prijs (Per stuk):
€ 24,44
Draaddiameter (mm): 0.3
Diameter borstel (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)