FORMAT Penseelborstel, getordeerd type 7047
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:met getordeerde draad. Hoge reinigingsefficiëntie en bijzondere flexibiliteit door de in bedrijf ontwikkelde middelpuntvliegende kracht opent of sluit de de borstel zich. Voor de inzet op snellopende handwerktuigen. Opnameschacht-Ø 6 mm.
Toepassing: voor het verwijderen van roest, bramen, slakken, aanslag, verf, overschotrubber en andere verontreinigingen aan moeilijk toegankelijke plaatsen en binnenvlakken. In het bijzonder geschikt voor de binnenreiniging van cilindrische gaten en pijpen.
Aanwijzing: veiligheidsadviezen in acht nemen.
FORMAT
Penseelborstel roestvrij getordeerd 6mm 20x29x0,26mm
ERIKS Artikelnr: 23153351
Catalogusartikelnr 1: 70470020 |
Prijs (Per stuk):
€ 22,77
|
||
FORMAT
Penseelborstel roestvrij getordeerd 6mm 23x29x0,26mm
ERIKS Artikelnr: 23153352
Catalogusartikelnr 1: 70470023 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,68
|