FORMAT Lamellenschijf voor RVS-bewerking, keramische korrel type 8279
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:Keramish korund met multi-binding. Zeer agressieve uitvoering, in hoogvaste kunstharsbinding met de om 6° afgeschuinde glasfiberschijf verbonden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd. Genormeerde boring 22,23 mm.
Toepassing: Speciaal product voor de bewerking van edelstaal. Bijzonder geschikt voor kantenafwerking en lasnaadafwerking.
FORMAT
Lamellenschijf met kunstharsbinding 125mm K40
ERIKS Artikelnr: 12532239
Catalogusartikelnr 1: 82790040 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,26
|
||
FORMAT
Lamellenschijf met kunstharsbinding 125mm K60
ERIKS Artikelnr: 12532240
Catalogusartikelnr 1: 82790060 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,26
|
||
FORMAT
Lamellenschijf met kunstharsbinding 125mm K80
ERIKS Artikelnr: 12532241
Catalogusartikelnr 1: 82790080 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,26
|