ProductPage

FORMAT Centreerboor type 1129

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: verzinkhoek 60°, profielgeslepen, oppervlak blank, rechts tappend.
Ø-tolerantie:     op boor    Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
        Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
        Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm R (met radius).

Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 333-R
Materiaal: HSS
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Centreerboor DIN333 HSS vorm R 1,0mm FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm R 1,0mm ERIKS Artikelnr: 23409027

Catalogusartikelnr 1: 11290100

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,68
Centreerboor DIN333 HSS vorm R 1,25mm FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm R 1,25mm ERIKS Artikelnr: 23409028

Catalogusartikelnr 1: 11290125

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,68
Centreerboor DIN333 HSS vorm R 1,60mm FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm R 1,60mm ERIKS Artikelnr: 23409029

Catalogusartikelnr 1: 11290160

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,94
Centreerboor DIN333 HSS vorm R 2,0mm FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm R 2,0mm ERIKS Artikelnr: 23409030

Catalogusartikelnr 1: 11290200

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,14
Centreerboor DIN333 HSS vorm R 2,50mm FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm R 2,50mm ERIKS Artikelnr: 23409031

Catalogusartikelnr 1: 11290250

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,39
Centreerboor DIN333 HSS vorm R 3,15mm FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm R 3,15mm ERIKS Artikelnr: 23409032

Catalogusartikelnr 1: 11290315

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,55
Centreerboor DIN333 HSS vorm R 4,0mm FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm R 4,0mm ERIKS Artikelnr: 23409033

Catalogusartikelnr 1: 11290400

 
Prijs (Per stuk):
€ 6,15
Centreerboor DIN333 HSS vorm R 5,0mm FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm R 5,0mm ERIKS Artikelnr: 23409034

Catalogusartikelnr 1: 11290500

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,90
Centreerboor DIN333 HSS vorm R 6,30mm FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm R 6,30mm ERIKS Artikelnr: 23409035

Catalogusartikelnr 1: 11290630

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,50
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 333-R
Materiaal: HSS
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)