FORMAT Trapboor HSS spiraalgegroefd type 1314
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:HSS, volgens fabrieksnorm, spiraalvormig gegroefd.
Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. Ook bij roterend gereedschap kan de gat Ø afgelezen worden.
Toepassing: Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen tot 6 mm materiaaldikte.
Ontbramen tot 1,5 mm materiaaldikte. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig. Opmerking: voor de verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan. (bestel-nr. 1312 0005)
Diameter van de boortrappen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd 4-20mm
ERIKS Artikelnr: 23410315
Catalogusartikelnr 1: 13140015 Catalogusartikelnr. 2: 11487153 |
Prijs (Per stuk):
€ 46,63
|
||
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd 4-12mm
ERIKS Artikelnr: 23410314
Catalogusartikelnr 1: 13140010 Catalogusartikelnr. 2: 11487112 |
Prijs (Per stuk):
€ 36,59
|
||
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd 6-36mm
ERIKS Artikelnr: 12125796
Catalogusartikelnr 1: 13140035 Catalogusartikelnr. 2: 12043723 |
Prijs (Per stuk):
€ 85,41
|
||
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd 7-32,50mm
ERIKS Artikelnr: 12125797
Catalogusartikelnr 1: 13140037 Catalogusartikelnr. 2: 12043724 |
Prijs (Per stuk):
€ 73,59
|
||
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd 6-30mm
ERIKS Artikelnr: 23410316
Catalogusartikelnr 1: 13140030 Catalogusartikelnr. 2: 11487157 |
Prijs (Per stuk):
€ 74,08
|
||
FORMAT
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd 7-40,50mm
ERIKS Artikelnr: 12125798
Catalogusartikelnr 1: 13140038 Catalogusartikelnr. 2: 12043725 |
Prijs (Per stuk):
€ 108,11
|