ProductPage

FORMAT Trapboor HSS spiraalgegroefd type 1320

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS, volgens fabrieksnorm, spiraalvormig gegroefd.
Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. Ook bij roterend gereedschap kan de gat Ø afgelezen worden.

Toepassing: Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen tot 6 mm materiaaldikte.
Ontbramen tot 1,5 mm materiaaldikte. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig. Opmerking: voor de verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan. (bestel-nr. 1312 0005)


Diameter van de boortrappen mm: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Totale lengte (mm)
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 4-20mm FORMAT Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 4-20mm ERIKS Artikelnr: 12125806

Catalogusartikelnr 1: 13200015

 
Prijs (Per stuk):
€ 53,52
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 4-12mm FORMAT Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 4-12mm ERIKS Artikelnr: 12125805

Catalogusartikelnr 1: 13200010

 
Prijs (Per stuk):
€ 42,01
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 6-36mm FORMAT Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 6-36mm ERIKS Artikelnr: 12125808

Catalogusartikelnr 1: 13200035

 
Prijs (Per stuk):
€ 96,40
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 7-32,50mm FORMAT Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 7-32,50mm ERIKS Artikelnr: 12125809

Catalogusartikelnr 1: 13200037

 
Prijs (Per stuk):
€ 93,84
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 6-30mm FORMAT Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 6-30mm ERIKS Artikelnr: 12125807

Catalogusartikelnr 1: 13200030

 
Prijs (Per stuk):
€ 85,14
Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 7-40,50mm FORMAT Trapboor universeel HSS spiraalgegroefd TiN 7-40,50mm ERIKS Artikelnr: 12125810

Catalogusartikelnr 1: 13200038

 
Prijs (Per stuk):
€ 126,40
Totale lengte (mm)
Snijrichting: Rechts
Materiaal: HSS
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)