ProductPage

FORMAT Snijplaat HSS metrisch tolerantieveld 6e type 1801

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:EN 22568, gesloten, voorgesleufde vorm, vanaf M3 met schilaansnijding op beide zijden. Oppervlakte blank.

Toepassing: voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. br<
Aanwijzing: HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere standtijd.

Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..)
DIN-norm: EN 22568
Materiaal: HSS
Spoed buitenschroefdraad (mm)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Snijplaat EN22568 HSS 6E M3 FORMAT Snijplaat EN22568 HSS 6E M3 ERIKS Artikelnr: 23412647

Catalogusartikelnr 1: 18010030

 
Prijs (Per stuk):
€ 38,27
Snijplaat EN22568 HSS 6E M4 FORMAT Snijplaat EN22568 HSS 6E M4 ERIKS Artikelnr: 23412648

Catalogusartikelnr 1: 18010040

 
Prijs (Per stuk):
€ 36,37
Snijplaat EN22568 HSS 6E M5 FORMAT Snijplaat EN22568 HSS 6E M5 ERIKS Artikelnr: 23412649

Catalogusartikelnr 1: 18010050

 
Prijs (Per stuk):
€ 32,34
Snijplaat EN22568 HSS 6E M6 FORMAT Snijplaat EN22568 HSS 6E M6 ERIKS Artikelnr: 23412650

Catalogusartikelnr 1: 18010060

 
Prijs (Per stuk):
€ 32,34
Snijplaat EN22568 HSS 6E M8 FORMAT Snijplaat EN22568 HSS 6E M8 ERIKS Artikelnr: 23412651

Catalogusartikelnr 1: 18010080

 
Prijs (Per stuk):
€ 35,75
Snijplaat EN22568 HSS 6E M10 FORMAT Snijplaat EN22568 HSS 6E M10 ERIKS Artikelnr: 23412652

Catalogusartikelnr 1: 18010100

 
Prijs (Per stuk):
€ 42,75
Snijplaat EN22568 HSS 6E M12 FORMAT Snijplaat EN22568 HSS 6E M12 ERIKS Artikelnr: 23412653

Catalogusartikelnr 1: 18010120

 
Prijs (Per stuk):
€ 56,84
Draadsoort: Metrisch
Draadmaat (M..)
DIN-norm: EN 22568
Materiaal: HSS
Spoed buitenschroefdraad (mm)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)