ItemPage
PCE

ZEUS Kartelfreesrol D403 PM, BL30 verdeling 1,2 25,0x6x8mm

ERIKS Artikelnr: 12050632

Catalogusartikelnr 1: 29610160

EAN: 4030741159947

Fabrikant onderdeelnummer: 29610160

 
Prijs (Per stuk):
€ 35,02
Log in om uw condities te zien

Kartelfreesrol, vorm BL linkse spiraal (30°):
Uitvoering: poedermetaal, DIN 403 alsmede met afschuining. Vlakke kanten en boring zijn geslepen en de tanden precies op steek gefreesd. Toepassing: voor kartelen (verspanende bewerking).
Kartel d1 x breedte b x boring d2: 25,0 x 6 x 8 mm
Steek: 1,2 mm

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)