ZEUS Kartelfreesrol DIN403 PM 20x25mm schacht

ERIKS Artikelnr: 23416850
Catalogusartikelnr 1: 29520205
EAN: 4030741257452
Fabrikant onderdeelnummer: 231-20M250608A
Uitvoering:lichaam van automatenstaal. De speciale oppervlakteharding zorgt voor een verhoogde slijtvastheid. Bovendien beschikt het gereedschap over een modulaire opbouw, waardoor het gereedschap universeel als rechtse- en linkse versie inzetbaar is. Een ombouw volgt door eenvoudig draaien van de kartelkop. Door een 3-punts steun is een exacte aspositie na elke montage mogelijk. Door de instelskala en instelschroef is een snelle instelling van de werkstukdiameter gewaarborgd. Bovendien beschikt het gereedschap over een radiale en een axiale draaibeveiliging voor een optimale gereedschapgeleiding van het werkstuk en een verbeterde oppervlakkwaliteit. Verder kan door de positierastering een optimale beginpositionering worden uitgevoerd. Levering zonder kartelrol.
Toepassing: voor kartelfrezen (verspanende bewerking).
Voor langskartelen te gebruiken. Het gereedschap is voor kartelingen op het werkstuk volgens DIN 82: RAA, RBL, RBR inzetbaar.
Kartelrollen:
RAA - 1 stuks BL 30° (voor gebruik links)/1 stuks BR 30° (voor gebruik rechts)
RBL 30°/RBR 30° - 1 stuks AA
Machinetype: draaimachines alsmede draaiautomaten - CNC en conventioneel - centerhoogte is in gereedschaphouder geïntegreerd.
Product documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |