ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ZEUS Kartelgereedschap CNC (1 rol instelbaar) zonder kartelrol type 2952

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

Uitvoering:lichaam van automatenstaal. De speciale oppervlakteharding zorgt voor een verhoogde slijtvastheid. Bovendien beschikt het gereedschap over een modulaire opbouw, waardoor het gereedschap universeel als rechtse- en linkse versie inzetbaar is. Een ombouw volgt door eenvoudig draaien van de kartelkop. Door een 3-punts steun is een exacte aspositie na elke montage mogelijk. Door de instelskala en instelschroef is een snelle instelling van de werkstukdiameter gewaarborgd. Bovendien beschikt het gereedschap over een radiale en een axiale draaibeveiliging voor een optimale gereedschapgeleiding van het werkstuk en een verbeterde oppervlakkwaliteit. Verder kan door de positierastering een optimale beginpositionering worden uitgevoerd. Levering zonder kartelrol.

Toepassing: voor kartelfrezen (verspanende bewerking).
Voor langskartelen te gebruiken. Het gereedschap is voor kartelingen op het werkstuk volgens DIN 82: RAA, RBL, RBR inzetbaar.

Kartelrollen:
RAA - 1 stuks BL 30° (voor gebruik links)/1 stuks BR 30° (voor gebruik rechts)
RBL 30°/RBR 30° - 1 stuks AA

Machinetype: draaimachines alsmede draaiautomaten - CNC en conventioneel - centerhoogte is in gereedschaphouder geïntegreerd.

Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Kartelfreesrol DIN403 PM 20x25mm schacht ZEUS Kartelfreesrol DIN403 PM 20x25mm schacht ERIKS Artikelnr: 23416850

Catalogusartikelnr 1: 29520205

 
Prijs (Per stuk):
€ 429,00
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)