ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

ZEUS Kartelgereedschap CNC, verstelbare schacht 20x20mm/25x25mm

ERIKS Artikelnr: 12050596

Catalogusartikelnr 1: 29550120

EAN: 4030741257469

Fabrikant onderdeelnummer: 29550120

Prijs (Per stuk):
€ 795,09
Log in om uw condities te zien

Kartelgereedschap (zonder kartelrol):
Uitvoering: lichaam van automatenstaal. De speciale oppervlakteharding zorgt voor een verhoogde slijtvastheid. Bovendien beschikt het gereedschap over een modulaire opbouw, waardoor het gereedschap universeel als rechtse- en linkse versie inzetbaar is. Een ombouw volgt door eenvoudig draaien van de kartelkop. De verticale hoogteverstelling maakt de inzet mogelijk op schachtmaten 20 en 25. Door de instelskala en instelschroef is een snelle instelling van de werkstukdiameter gewaarborgd. Een fijnafstelling van de centerhoogte gebeurd door de hoogteverstelling van de freeskopspindel. Levering zonder kartelrol. Toepassing: voor kartelen (verspanende bewerking). Voor langskartelen te gebruiken. Het gereedschap voor kartelingen aan het werkstuk volgens DIN 82: RGE 30°, RGE 45° inzetbaar. Kartelrollen: RGE 30° - 2 x AA
RGE 45° - 1 x BL 15°/1 x BR 15°
Machinetype: draaimachines alsmede draaiautomaten - CNC en conventioneel - centerhoogte-instelling is in gereedschaphouder geïntegreerd.
Model: 241-20/25 M 250608 A1
Werkgebied Ø: 10-250 mm
Schacht a x b: 20 x 20/25 x 25 mm
Schachtlengte c: 134 mm
Benodigde kartels: 25 x 6 x 8 mm

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)