ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

ZEUS Kartelgereedschap Schacht 20x18mm

ERIKS Artikelnr: 11962463

Catalogusartikelnr 1: 29360105

EAN: 4030741290282

Fabrikant onderdeelnummer: 841-20M200806

 
Prijs (Per stuk):
€ 89,00
Log in om uw condities te zien

Kartelgereedschap (zonder kartelrol), model 841

Uitvoering: lichaam van automatenstaal. Levering zonder kartelrol.

Toepassing: voor kartelen (niet-verspanende vervorming).
Voor insteek- en langskartelen te gebruiken. Gereedschap voor kartelingen op het werkstuk volgens DIN 82: RAA, RGE 30°, RGE 45° inzetbaar.

Kartelrollen:
RAA - 2 stuks AA
RGE 30° - 1 stuks BL 30°/1 stuks BR 30°
RGE 45° - 1 stuks BL 45°/1 stuks BR 45°

Machinetype: draaimachines/-automaten - conventioneel - center-hoogte is instelbaar.

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)