ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

ZEUS Kartelgereedschijf 10-300 20x25mm schacht ECO

ERIKS Artikelnr: 12255812

Catalogusartikelnr 1: 29520200

EAN: 4030741341816

Fabrikant onderdeelnummer: 931-20R250608A1

 
Prijs (Per stuk):
€ 276,13
Log in om uw condities te zien

Uitvoering:lichaam van automatenstaal. Levering zonder kartelrol.

Toepassing: voor kartelfrezen (verspanende bewerking).
Voor langskartelen te gebruiken. Het gereedschap voor kartelingen aan het werkstuk volgens DIN 82: RGE 30°, RGE 45° inzetbaar. De instelling van de vrijloophoek gebeurt over de draadstift aan de schacht, de fijninstelling voor kartelen evenwijdig aan de as door de verstelbare kartelkop.

Kartelrollen:
RAA - 1 stuks BR 30°
RBR 30° - 1 stuks AA
RBL 30° - 1 stuks AA

Machinetype: draaimachines alsmede draaiautomaten - CNC en conventioneel - centerhoogte is in gereedschaphouder geïntegreerd..

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)