GFS Cirkelsnijder met cilindrische schacht type 1330 en 1331
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Cirkelsnijder, type Liliput
Toepassing: met de GFS cirkelsnijders kunnen zowel plaatstaal tot 5 mm dikte als ook kunststoffen en afdichtingsmaterialen etc. tot 30 mm dikte uitsnijden. Door het gebruik van speciale messen zijn ook dikkere materialen uit te snijden. De verschillende Ø laten zich door het verschuiven van de spaninrichtingen probleemloos instellen. Voor uitsnijden van gaten in plaatstaal, composietmateriaal en kunststoffen. Verliesvrij snijden van elastische materialen met de daarvoor bestemde messen (HSS-E; HSS-E TiN-gecoat; hardmetaal gesoldeerd).
Geschikt voor boringen van 18 mm tot 80 mm. De messen worden direct in de dwarsbalken gespannen. Er is een opname voor rechte en trekkende sneden beschikbaar.
Leveringsomvang:
1 stuks centreerboor Ø 5 mm.
1 stuks HSS-mes nr 122 voor dunwandig plaatstaal. Opnamemogelijkheid voor trekkende messen nr. 122 en rechte messen nr 2 en nr 3.
GFS
Cirkelsnijder 00 cilinderschacht 12mm
ERIKS Artikelnr: 23410424
Catalogusartikelnr 1: 13310005 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GFS
Cirkelsnijder LILIPUT cilinderschacht 10,0mm
ERIKS Artikelnr: 23410423
Catalogusartikelnr 1: 13300005 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|