GFS Cirkelsnijder met morseconus schacht type 1331
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Cirkelsnijder, type 00 en 00a
Toepassing: met de GFS cirkelsnijders kunnen zowel plaatstaal tot 5 mm dikte als ook kunststoffen en afdichtingsmaterialen etc. tot 30 mm dikte uitsnijden. Door het gebruik van speciale messen zijn ook dikkere materialen uit te snijden. De verschillende Ø laten zich door het verschuiven van de spaninrichtingen probleemloos instellen. Voor uitsnijden van gaten in plaatstaal, composietmateriaal en kunststoffen. Verliesvrij snijden van elastische materialen met de daarvoor bestemde messen (HSS-E; HSS-E TiN-gecoat; hardmetaal gesoldeerd).
Geschikt voor boringen van 30 mm tot 200 mm. De messen worden in speciale stalen houders gespannen. De gereedschappen met cil.- of MK2-schacht zijn alleen geschikt voor de bewerking van metalen tot Ø 120 mm.
Leveringsomvang:
1 stuks centreerboorØ 6 mm bij type 00 of Ø 8 mm bij type 00a.
1 stuks HSS-mes nr. 422 met trekkende snede voor plaatstaal.
1 stuks stalen houder nr. 422-00 of 422-00a.
GFS
Cirkelsnijder 00 schacht MK2
ERIKS Artikelnr: 23410425
Catalogusartikelnr 1: 13310010 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GFS
Cirkelsnijder 00 schacht MK3
ERIKS Artikelnr: 23410426
Catalogusartikelnr 1: 13310015 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
GFS
Cirkelsnijder 00A schacht MK3
ERIKS Artikelnr: 23410427
Catalogusartikelnr 1: 13310020 |
Prijs (Per stuk):
€ 683,27
|