ProductPage

RÖHM Meedraaiende center met uitwisselbare inzetstukken type 3315

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:geheel gehard en geslepen. Levering in houten cassette.

Toepassing: veelzijdig toepasbaar door eenvoudig en snel uitwisselen van de centreer-inzetstukken met de uitnemer.

Leveringsomvang: meedraaiende center met 4 inzetstukken (60°, 75°, 90° en 60° VL), 1 hol lichaam 60°, 2 hol lichaam voor centrumloze werkstukken (vorm A en B) en 1 uitnemer.

Aanwijzing: afzonderlijke inzetstukken en holle lichamen op aanvraag.

Type: Centerponsen
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Centerpunt meelopend 614-00 mt.102 MK2 RÖHM Centerpunt meelopend 614-00 mt.102 MK2 ERIKS Artikelnr: 23418577

Catalogusartikelnr 1: 33150005

 
Prijs (Per stuk):
€ 787,15
Centerpunt meelopend 614-00 mt.104 MK3 RÖHM Centerpunt meelopend 614-00 mt.104 MK3 ERIKS Artikelnr: 23418578

Catalogusartikelnr 1: 33150010

 
Prijs (Per stuk):
€ 892,25
Centerpunt meelopend 614-00 mt.106 MK3 RÖHM Centerpunt meelopend 614-00 mt.106 MK3 ERIKS Artikelnr: 23418579

Catalogusartikelnr 1: 33150015

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.009,59
Centerpunt meelopend 614-00 mt.108 MK4 RÖHM Centerpunt meelopend 614-00 mt.108 MK4 ERIKS Artikelnr: 23418580

Catalogusartikelnr 1: 33150020

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.180,70
Centerpunt meelopend 614-00 mt.110 MK5 RÖHM Centerpunt meelopend 614-00 mt.110 MK5 ERIKS Artikelnr: 23418581

Catalogusartikelnr 1: 33150025

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.559,62
Type: Centerponsen
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)