IBT Spiebanen broots set type 2970

Product documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
HSS-spiebanen-brootsen-set in kuststofhuis
Spiegroeven volgens DIN 6885 worden zonder problemen en eenvoudig met brootsen van HSS vrijgemaakt. Er zijn geen speciale machines en stilstandtijden nodig. Maatvaste groeven (tolerantie JS9) worden op een drevelpers of werkplaatspers gemaakt. Door de geringe brootslengte is er geen grote slag nodig.
Voor de brootsen voor groefbreedten van 2 tot 25 mm bestaan 6 verschillende rugbreedten I tot VI, die op de frezen en de geleidingsbussen zijn ingegraveerd. Elke broots met een "I" past in een bus met een "I" etc. De bussen zijn voor elke rugbreedte leverbaar uin de gebruikelijke diameters van 6 tot 100 mm tolerantie H7.
Neem de geleidingsbus die overeenkomt met de boordiameter in het werkstuk. Kies daarna de broots met de groef overeenkomstige steek (leverbaar in tolerantie JS9 en tegen meerprijs in tolerantie P9), waarbij de geleidingsgroef van de bus met de rugbreedte overeen moet komen met de rugbreedte van de broots. Schuif deze in de geleidingsgroef van de bus. Deze moet vrij geleiden, totdat de eerste tand op het werkstuk ligt. Geleidingsbussen volgens type I, II en III beschikken over een kraag.
Plaats nu de eenheid werkstuk/bus/broots onder de persstamper. Druk na te hebben gecontroleerd of de broots loodrecht en rechthoekig in beide richtingen staat, deze helemaal door het werkstuk heen.
Daarna in geen geval meer proberen de broots terug door het werkstuk heen te verwijderen. Bij de grotere brootsen zijn er meer doorgangen nodig om de gewenste groefdiepte te bereiken.
In dat geval worden geijkte inzetstukken gebruik, die tussen geleidingsbus en broots worden geschoven. Hiervoor worden met deze brootsen inzetstukken geleverd. Voer de eerste handeling uit, zoals in de vorige alinea beschreven, en ontdoe de broots van de spanen. Leg vervolgens een inzetstuk in de geleidingsgroef, voer de broots naar binnen en druk deze nog een keer door het werkstuk heen.
Smering is uitermate belangrijk en de broots moet met veel hoogwaardige snijolie tijdens de complete vrijmaakhandeling worden voorzien. Bij het vrijmaken van rechthoekige of zeshoekige doorbrekingen is een beginopening nodig. Bij de standaard vierkante brootsen is de beginopening iets groter (0,3-1,0 mm) dan de zijkant.
De zijkant heeft hierdoor in het midden een radius.
Uitvoering: levering in Dura-huis van stabiel kunststof.
Setinhoud:
2 brootsen 2I; 3I
5 geleidingsbussen Ø 6; 7; 8; 9; 10 mm
![]() |
IBT
Brootsen-set HSS Gr .4+5+6+8mm
ERIKS Artikelnr: 23105928
Catalogusartikelnr 1: 29700010 Catalogusartikelnr. 2: 23105928 |
Prijs (Per stuk):
€ 816,84
|
|
![]() |
IBT
Brootsen-set HSS Gr .2+3mm
ERIKS Artikelnr: 23105885
Catalogusartikelnr 1: 29700005 Catalogusartikelnr. 2: 23105885 |
Prijs (Per stuk):
€ 311,42
|
|
![]() |
IBT
Brootsen-set HSS Gr .2+8mm 20-delig
ERIKS Artikelnr: 23105930
Catalogusartikelnr 1: 29700015 Catalogusartikelnr. 2: 23105930 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.260,33
|