ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

MITUTOYO Gietijzeren V-Blokken 100x40x30 mm - artnr. 910-111

ERIKS Artikelnr: 23147539

Catalogusartikelnr 1: 23147539

Fabrikant onderdeelnummer: 910-111

Prijs (Per stuk):
€ 84,00
Log in om uw condities te zien

V-blokken 100 mm.
Gemaakt van dicht, speciaal gietijzer met hoge dichtheid en slijtvastheid.
Het 90° V-prisma is evenwijdig met het basisvlak en isometrisch in paren.
Voor afschrijven, afstellen en testen van cilindrische onderdelen.
Levering: Per paarGewicht per paar: 1,5kg