ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

3M Halfgelaatsmasker 6300 grootte L donkergrijs

Series: 6000

ERIKS Artikelnr: 23022630

Catalogusartikelnr 1: PPE0052126

Catalogusartikelnr. 2: W01A-50250;23022630

EAN: 7613288232266

Fabrikant onderdeelnummer: 7000146849

Prijs (Per stuk):
€ 17,03
Log in om uw condities te zien

Licht gezichtsdeel (elastomeer). Uniek 3M Bayonet-filterbevestigingssysteem. Hoofdbanden en gemakkelijk te bevestigen halsriem. Minimum aan vervangbare onderdelen voor eenvoudig onderhoud. Dubbelfiltersysteem voor een gelijkmatige gewichtsverdeling en een minimale beperking van het gezichtsveld. Te gebruiken voor alle 3M™ filters serie2000, 5000 en 6000. EN 140

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering 6300
Grootte L
Norm EN 140
Type Herbruikbaar
Gewicht (g) 82