ProductPage

REMA Dynamometer DSD05TX met afleesbare afstandbediening

Kraanweeginrichting DSD 05 met afstandsbediening

Levering incl. kunststofkoffer, handleiding en kalibratierapport.

•    Mechanische eigenschappen
Aluminium huis.
Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
Proefbelasting 2x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
Veiligheidsfactor 5 x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection: IP 65 (EN 60529).
•    Elektrische specificaties
Alkaline batterij (3x AA type).
Bedrijfsduur ca 180 uur.
•    Elektronische specificaties
Omgevingstemperatuur tussen -5 °C tot +55 °C.
Nauwkeurigheid tot ca 0,1 % van de actuele afleeswaarde.
Batterij indicator.
•    Functionele specificatie
Automatische nulstelling bij inschakelen.
Digitale nul- en gewichtsinstelling.
Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
Automatisch uitschakelen.
•    RX-PORT elektrische specificaties
Alkaline batterijen (3x AA type).
Standtijd ca 150 uur.
Batterij-indicator.
•    RX-PORT elektronische specificaties
LCD display met 5 posities, 12 mm cijferhoogte.
868 MHz frequentieregeling.
Omgevingstemperatuur –5 °C tot +55 °C.
RS 232 poort voor printer- of PC-verbinding.
•    TX-LOAD elektrische specificaties
Zendbereik max. 50 m.
•    TX-LOAD elektronische specificaties
868 MHz frequentieregeling.
•    Standaard levering
Harpsluitingen (3,2T en 6,3T).
Afstandsbediening voor het tarreren.
Kunststof koffer.
Handleiding.
Kalibratiecertificaat.
•    Optie
Harpsluiting vanaf 10T.

Uitvoering
Deling (g)
Hijsvermogen (kg)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kraanweegschaal DSD05TX/RX-10T d.10.000kg REMA Kraanweegschaal DSD05TX/RX-10T d.10.000kg ERIKS Artikelnr: 12970399

Catalogusartikelnr 1: 3024.6098

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Kraanweegschaal DSD05TX/RX-3,2T d.3200kg REMA Kraanweegschaal DSD05TX/RX-3,2T d.3200kg ERIKS Artikelnr: 12970393

Catalogusartikelnr 1: 3024.6096

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Kraanweegschaal DSD05TX/RX-6,3T d.6300kg REMA Kraanweegschaal DSD05TX/RX-6,3T d.6300kg ERIKS Artikelnr: 12970394

Catalogusartikelnr 1: 3024.6097

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.910,00
Uitvoering
Deling (g)
Hijsvermogen (kg)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)