BAUER Vorkverlenging open voor heftruck
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Vorkverlenging voor hefwagen (open uitvoering), lengte 1600 mm
Stevige stalen constructie
Onontbeerlijk hulpmiddel wanneer er af en toe lasten moeten worden opgeheven of getransporteerd, die langer zijn dan de vorken van het beschikbare vloertransportmiddel.
Beveiliging door middel van steekbouten.
• Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen
Open uitvoering: onderzijde open.
Gesloten uitvoering: onderzijde gesloten – ook bruikbaar voor lasten die buiten de vorktanden liggen.
• Lakwerk
RAL 2000 geeloranje, op verzoek ook leverbaar in RAL 7021 zwartgrijs zonder meerprijs.
BAUER
Vorkverlengstuk 1800mm open voor vorken 150x50mm
ERIKS Artikelnr: 12965637
Catalogusartikelnr 1: 3024.5976 |
Prijs (Per stuk):
€ 719,00
|
||
BAUER
Vorkverlengstuk open 2000mm BxH 125x50mm
ERIKS Artikelnr: 12965646
Catalogusartikelnr 1: 3024.5985 |
Prijs (Per stuk):
€ 620,50
|
||
BAUER
Vorkverlengstuk open 2000mm BxH 150x70mm
ERIKS Artikelnr: 12965648
Catalogusartikelnr 1: 3024.5987 |
Prijs (Per stuk):
€ 784,50
|