ItemPage
PK

SLIP beschermslang- op maat gesneden 50mm VE2 stuks

ERIKS Artikelnr: 11600136

Catalogusartikelnr 1: 3061.8506

EAN: 4020749901631

 
Prijs (Per pak):
€ 33,38
Log in om uw condities te zien

Spanband-beschermingsslang SLIP

•    Flexibele beschermingsslang voor de ladingbeveiling
Ingeweven glijribben binnen en buiten.
Duidelijk verbeterde slijt- en snijbestendigheid door zware vezelmaterialen.
•     Afmetingen
breedte 50 mm, lengte 500 mm.
verpakkingseenheid 2 stuks.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (m) 500
Breedte (mm) 50