ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

REMA EH karabijnhaak met opening van 60mm

ERIKS Artikelnr: 11621439

Catalogusartikelnr 1: 11621439

EAN: 8717365008146

Prijs (Per stuk):
€ 73,00
Log in om uw condities te zien

Verbindings fournituren

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Gewicht (kg) 1