ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

GKS Machinetakel

ERIKS Artikelnr: 12328914

Catalogusartikelnr 1: 3030.6082

Catalogusartikelnr. 2: 3030.6082

EAN: 4332163415992

Fabrikant onderdeelnummer: V20 10184

Prijs (Per stuk):
€ 2.410,00
Log in om uw condities te zien

Hydraulische hefapparaten met hefklauw

Topkwaliteit voor professioneel gebruik

•     Hoogwaardige gelaste staalconstructie
Praktisch hefapparaat voor universeel gebruik.
•     Bewezen topkwaliteit
Robuuste afwerking en bijzonder lange levensduur.
•    Voor veilig en gecontroleerd gebruik
Instelbare veiligheidshefboomas met 3 jaar garantie.
Veiligheidsklep met overlastbescherming, stevige zwenkvoeten.
Aftapschroef om de zware last behoedzaam te laten dalen.
•     Externe pompaansluiting mogelijk
Afzonderlijke aansluiting voor externe hydraulische pompen.
180° draaibaar pompframe en massief rubberen wielen.
•     Speciale apparaten op aanvraag
Voor ultrareine zones ook in vernikkelde uitvoering leverbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Hefvermogen (kg) 20000