ProductPage
PCE

REMA Wegende Pallettruck PTW-N

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

PTW wegende pallettruck
Type: PTW-N

Wegende pallettruck met digitale Europese afleesunit.

Kenmerken

  • Digitale Europese afleesunit met beschermkap.
  • 4 Meetpunten in de vorken.
  • Nauwkeurigheid ca 0,1% (ca 2 kg op 2000 kg).
  • LED display met 18 mm hoge cijfers, schaalindeling 1 kg.
  • Voeding: 4 penlight batterijen type AA.
  • Levensduur: ca 1 jaar bij een gebruikvan 10 pallets per dag.
  • Temperatuur: -10 tot +40° C.
  • Automatische afslag, zodat de batterij niet kan leeglopen.
  • Design volgens IP 65 ( Nema 4) A30-type.