ItemPage
PCE

REMA Aluminium driepoot D-250 250 kg

ERIKS Artikelnr: 23795626

Catalogusartikelnr 1: 23795626

EAN: 8717365014376

 
Prijs (Per stuk):
€ 870,00
Log in om uw condities te zien

D / DW aluminium driepoten
REMA aluminium driepoten zijn zeer licht en gemakkelijk te vervoeren in iedere kofferbak omdat ze ingeschoven kunnen worden, dus ideaal voor op karwei.
Type D is uitgevoerd met ophangoog, hoogteverstelling en spitse poten.
Type DW is uitgevoerd met verzinkte lier met lastdrukrem, com-pleet met staalkabel en draaibare lasthaak, hoogteverstelling en spitse poten

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team