ItemPage
PCE

REMA Blokhijsklem CBKN draagvermogen 1000 kg

ERIKS Artikelnr: 12328590

Catalogusartikelnr 1: 3024.5912

Catalogusartikelnr. 2: 30245912

EAN: 8717365261565

 
Prijs (Per stuk):
€ 802,80
Log in om uw condities te zien

CBKN blokklemmen

Kenmerken
    Voor het hijsen en transporteren van diverse soorten producten en materialen met parallel lopende vlakken
    Bij het neerzetten van de last opent de klem automatisch
    De klembekken zijn bekleed met een slijtvaste kunststof om beschadigingen te voorkomen
    De oppervlakte ruwheid van het te hijsen materiaal moet minimaal een ruwheid hebben van 25 µm of ruwer

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Draagkracht (kg) 1000
Max. openingswijdte (mm) 230
Met snelsluiting Ja
Gewicht (kg) 12